Beli steel drum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (75)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
    • Width (mm): 48
  2. SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air / Drum Plastik)
    59%
    Mulai

    Rp489.900

    SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air / Drum Plastik)
    Deskripsi:
    Excellent chemical and oil resistance.Approximately 1/2 the weight compared to steel.Can also be used for strong acids and strong alkalis.It's an open drum.Some drums have obtained the UN mark. (UN mark...It is a product that complies with international standards for maritime transport of dangerous goods)Purpose:For powder transportation.
  3. Maspion Pail + Clamp (Tong Air / Drum Plastik)
    Mulai

    Rp389.900

    Maspion Pail + Clamp (Tong Air / Drum Plastik)
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Capacity (L): 60
    • Product Size(mm): 390x390x610
  4. Maspion Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)
    Mulai

    Rp169.900

  5. Kiramas Water Barrel (Tong Air / Drum Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Kiramas Water Barrel (Tong Air / Drum Plastik)
    Deskripsi:
    The bucket in the capacity is very suitable for you to use to collect the water, complete with a lid to keep the water from mosquito larvae.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: HDPE
  6. Non Brand Steel Drum 200L
    Mulai

    Rp12.999.900

    Non Brand Steel Drum 200L
    atribut:
    • Thickness (cm): 1.5
    • Capacity (L): 200
    • Dimensions (cm): 58x89
  7. Non Brand Steel Drum Open Head 200L
    Mulai

    Rp1.299.900

    Non Brand Steel Drum Open Head 200L
    atribut:
    • Cover: Open Head with cap & clamp
    • Material: Steel
    • Thickness (mm): 1
    • Color: Blue
  8. monotaro.id 1 inch Clear Tape (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id 1 inch Clear Tape (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Stationary tape atau yang biasa disebut dengan isolasi bening adalah pita perekat yang digunakan untuk merekatkan benda benda yang membutuhkan perekat yang kuat dengan ukuran yang tidak terlalu besar.
    atribut:
    • Size (mmxyard): 24x72
    • Thickness (micron): 40
    • Color: Transparent
    • Width (mm): 24
    • Length (yard): 72
    • Length (m): 64
  9. Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)
    Rating:
    99% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp6.900

Daftar Harga steel drum Terbaru October 2026
monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Rp6.900
SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air / Drum Plastik)Rp489.900
Schuetz Plastic Tight Head Drum (Tong Air / Drum Plastik)Rp899.900
AS ONE Steel Drums Open TypeRp4.799.900
Green Leaf Water Barrel with Cover (Tong Air / Drum Plastik)Rp219.900
Maspion Pail + Clamp (Tong Air / Drum Plastik)Rp389.900
Maspion Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)Rp169.900
Kiramas Water Barrel (Tong Air / Drum Plastik)Rp159.900
Non Brand Steel Drum 200LRp12.999.900
Non Brand Steel Drum Open Head 200LRp1.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)